Beli kemasan makanan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Diamondfair Susu UHT Full CreamDeskripsi:Diamond Susu UHT Full Cream terbuat dari susu segar, tanpa pengawet. Diproses menggunakan teknologi UHT (Ultra High Termperature) dan dikemas dengan kemasan aseptic. Diamoni Susu UHT Full Cream ini mengandung vitamin lengkap. Tersedia dalam 2 pilihan ukuran, 200ml dan 100 ml.
- ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)Deskripsi:-Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.atribut:
- Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
- Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
- Maximum Water Absorption (cc): 200
- Available Temperature (°С): 5 to 60
- Thickness (µm): 75
- Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)atribut:
- Pump efficiency: -80Kpa
- Vacuuming speed: 7L/min
- Vacuuming method: Nozzle
- Voltage: 100-240V 50/60 Hz
- Seal width: 5 mm/0.19 in
- Seal length: 300 mm/11.8 in
- Sealing time: 1-9 sec
- Vacuuming time: Max. 60 sec
- Power Consumption: 200W
- Dimensions: 394x266x175.3mm
- MILO 3 in 1 ACTIV-GO Susu BubukDeskripsi:Anak-anak butuh semangat dan energi untuk memulai harinya. MILO 3 in 1, minuman cokelat bubuk MILO yang dipadu dengan kebaikan susu Nestlé DANCOW ini membantu memenuhi kebutuhannya.MILO adalah minuman cokelat berenergi pilihan anak-anak karena rasanya yang lezat, dan juga pilihan para ibu karena MILO mengandung nutrisi yang didasarkan pada studi ilmiah, yaitu Protomalt dan Actigen-E.
- AS ONE Bottle PET (Botol Lab)atribut:
- Material: PET (polyethylene terephthalate)
- WIRAPAX Hand Sealer AluminiumDeskripsi:Mesin hand sealer adalah mesin kemasan untuk menyegel plastik agar isi kemasan menjadi lebih aman dan higienis. Mesin kemasan ini terdiri dari banyak ukuran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan.Harga termurah namun sangat berkualitas. WIRATECH menjual Mesin Hand Sealer terlengkap dan bergaransi resmi. Penggunaan hand sealer sangat cocok digunakan bagi Anda yang memiliki bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM).Hand Sealer FS-200 AL adalah alat pengemas yang portable dan paling banyak digunakan pada industri kecil dan rumah tangga untuk kemas makanan. FS200 AL mempunyai luas penampang sealer sepanjang 200mm atau 20cm dengan material body terbuat dari Aluminium sehingga anti karat. Mesin Terkait : Hand Sealer FS 300-ALatribut:
- Body Material: Alluminium
- Heating Time (s): 0.2-1.3
- Ultra Sari Minuman Sari Kacang IjoDeskripsi:Keunggulan ProdukUltra Sari Kacang ijo baik digunakan secara berkala pada suhu dingin ataupun sejuk. Produk ini baik digunakan oleh segala umur mulai dari anak-anak umur 1 tahun ke atas, remaja, dewasa, maupun orang tua.Minuman sehat ini terbuat dari olahan kacang ijo berkualitas tinggi dan mengandung vitamin B, serat dan protein nabati. Selain itu, Ultra Sari Kacang Ijo juga menawarkan minuman sehat yang segar yang juga dicampur dengan gula merah dan jahe.BPOM RI MD 450310287022PENYIMPANANSebelum dibuka:Ultra Sari Kacang Ijo baik disimpan dalam tempat dengan suhu sejuk meskipun tanpa diletakkan dalam lemari pendingin. Batas maksimum penyimpanan yaitu 10 bulan. Tempat penyimpanan sebaiknya ditempat yang kering, bersih dan sejuk.Setelah dibuka:Kemasan harus tertutup rapat dan berada dalam lemari pendingin dengan suhu 4 degrees C. Walaupun begitu, sangat baik jika produk langsung diminum habis begitu dibuka agar anda tetap mendapat kesegaran dari minuman Ultra Sari Kacang Ijo.
- WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah TanggaDeskripsi:Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
- NIKKO Bottle Wide Mouth (Botol Lab)Deskripsi:A stretched PP bottle that boasts glass-like transparency and is hard to break.Because it uses a special scale, you won't have to worry about the protrusions on the scale lines even if you put a label on top of the scale.Shuts out liquid leakage with no inner plug.Purpose:As a sample storage container.
- Kenmaster Mesin Press Plastikatribut:
- Voltage: 230V/50Hz
- Ultra Milk Susu UHT Coklatatribut:
- Flavor: Chocolate
- Maruemu Cap for Miniature Bottle and Packing (Botol)atribut:
- Material (Packing): 4 F high sheet (PE polyethylene) with fluororesin coating
- Dimension: φ23xφ20x15.8mm
- Materials (cap): PP
- TRUSCO Kantong Plastik 45L untuk Kebutuhan Sehari-hari Tebal 0.1mmatribut:
- Thickness (mm): 0.1
- Capacity (L): 20
- Length (mm): 600
- Width (mm): 500
Daftar Harga kemasan makanan Terbaru January 2026
| Diamondfair Susu UHT Full Cream | Rp4.900 |
| ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum) | Rp1.199.900 |
| Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine) | Rp12.999.900 |
| MILO 3 in 1 ACTIV-GO Susu Bubuk | Rp86.900 |
| AS ONE Bottle PET (Botol Lab) | Rp99.900 |
| WIRAPAX Hand Sealer Aluminium | Rp369.900 |
| Non Brand Plastik Pp (Plastik Bening) | Rp48.900 |
| Ultra Sari Minuman Sari Kacang Ijo | Rp5.900 |
| WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga | Rp769.900 |
| NIKKO Bottle Wide Mouth (Botol Lab) | Rp43.900 |
Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/dgP102854484-4.jpg)
/P102038499-1.jpg)

/P102263354-1.jpg)

/P101544342-1.jpg)


/jlP102092705-4.jpg)

/iyP102092682-14.jpg)

/P102259032-1.jpg)